Stemple sześciokątne metryczne ⌀ d = 12 mm, TiN, 6-kątne: 4,5mm

Nr art.: 293043 4,5
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
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątne (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Profil 6-kąt
Tolerancja + 0,09 bis + 0,12 mm
Materiał skrawający HM
Średnica wiercenia wstępnego 4,59 mm
Rozwartość klucza w systemie metrycznym SW 4,5 mm
Powłoka TiN
Oznaczenie producenta Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch
Średnica zewnętrzna D 12
Długość całkowita L 25 mm
Długość profilu tmax 7,5 mm
6-kąt SW 4,5 mm
Rodzaj produktu narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293043 4,5
EAN / GTIN 4062406129163
Numer producenta 293043 4,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w jednej operacji.

Pasuje do:

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020293079.

Wskazówka:

  • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.