Oprawki do stempli,profilowe VDI ⌀ d = 12 mm, typ uchwytu chwytu: VDI30

Nr art.: 293030 VDI30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ uchwytu chwytu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy nie
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Średnica nominalna d 12 mm
Średnica zewnętrzna D 68 mm
Średnica uchwytu płytek skrawających D1 58 mm
Długość całkowita L 83 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293030 VDI30
EAN / GTIN 4045197946157
Numer producenta 293030 VDI30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

obrabiarek CNC.

Wyp. dodatkowe:

Pozycjoner (nr 293000) i klucz do nakrętek z otworami czołowymi (nr 293006).

Wskazówka:

  • uwaga: zawsze używać odpowiedniej ⌀ stempla
  • inne połączenia chwytów na zamówienie.