{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Profil | Torx Plus® | |
| Tolerancja | +0,005 bis +0,02 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Średnica wiercenia wstępnego | 2,4 mm | |
| Profil Torx® | 10IP | |
| Powłoka | TiN | |
| Oznaczenie producenta | Profilräumeinsatz innen Torx Plus® | |
| Średnica zewnętrzna D | 12 | |
| Długość całkowita L | 40 mm | |
| Długość profilu tmax | 2 mm | |
| Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie | 2,7 mm | |
| Rodzaj produktu | narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 293017 IP10 | |
| EAN / GTIN | 4062406396749 | |
| Numer producenta | 293017 IP10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |