Cyfrowy mikrometr suwakowy IP65, calowy/

Nr art.: 293-340-30
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Równoległość powierzchni pomiarowych 1,016 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,305 µm
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Odczyt w calach, cal 0,0001 cal
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr 7,5 mm
Zapisywanie wartości pomiaru Jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,00005″ µm
Pomiar siły min. 5 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 201 mm
Szerokość łącznie 118 mm
Wysokość całkowita 45 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25,4 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293-340-30
EAN / GTIN 4946368673059
Numer producenta 293-340-30
Numer L L40010 9880
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te mikrometry pałąkowe o stopniu ochrony IP65, dostępne w wersji z wyjściem danych lub bez, charakteryzują się doskonałą dokładnością, są niezwykle wytrzymałe i oferują następujące zalety: Materiał odporny na olej do wszystkich elementów z tworzyw sztucznych. Niezwykła żywotność baterii wynosząca 2,4 roku. Doskonała odporność na wodę i kurz.

Cecha szcz.:

  • 2 x PRESET (ponad 100 mm): Tak
  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Wskazanie: LCD, wysokość cyfr 7,5mm
  • Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bezczynności: Tak
  • Żywotność baterii: Około 2,4 roku dla modeli ≤4″
    1,2 roku dla modeli >4″
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • Płaskość: 0,000012 cale
  • zasilanie energią: 1 bateria SR-44
  • Blokada funkcji: Tak
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-0,00005″
  • Rozmiar / Wymiar: 0,201 X 0,118 X 0,045 M
  • HOLD: Tak
  • Zakres pomiarowy: 0-1
  • Powierzchnie pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, precyzyjnie docierane
  • nacisk pomiarowy: 5-10
  • trzpień pomiarowy: Uchwyt do mocowania wrzeciona, średnica 6,35 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • równoległość: 0,00004 cale
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • odczyt: 0,00005 cala / 0,001 mm
  • Calowe/metryczne: Calowe/metryczne

W dostawie:

Including box, spanner, SR44 battery, setting standard, certificate of inspection