• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

VDE Screwdriver set SLIM DRIVE, 2 pcs

Nr art.: 2928736
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2928736
EAN / GTIN 4010886945384
Numer producenta 2928736
Numer L L60160 4944
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For slotted and cross-head screws PH
  • Ultra-small blade diameter yet with full mechanical and electrical safety
  • No problems in reaching screws deeply embedded in screw shafts
  • VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, fully insulated blade
  • 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole
  • Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working
  • Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force
  • Type of drive marked at end of the handle
  • Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus tempered steel

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: yes
  • anti-magnetic: no
  • anti-roll protection [mm]: yes
  • Ball head: no
  • Cap rotatable: no
  • Colour coding: no
  • Corrosion protected: no
  • Design low spark: no
  • Design: with hanging hole
  • Drive hexagon [mm]: no
  • Handle available: yes
  • Handle design [inch]: 3K handles VDE insulated up to 1000 V
  • Impact cap: no
  • Insulated: yes
  • Material: Molybdenum-vanadium-plus-steel, quenched and tempered
  • REACH registration available: yes
  • Total length [mm]: 120 mm
  • VDE certified: yes