{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | karton | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Funkcja Slipper | tak | |
| Regulacja uaktywnienia | Wstępnie ustawione | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Uchwyt bitów, uchwyt bitów | D 6,3 | |
| Rozmiar, uchwyt bitów | 1/4 cal | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Kształt złącza | uchwyt bitów | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 6 % | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 6 % | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Długość całkowita | 132 mm |
| Numer artykułu | 2927764 | |
| EAN / GTIN | 4010886950012 | |
| Numer producenta | 2927764 | |
| Numer L | L60160 4731 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |