Wkrętak dynamometryczny z rękojeścią T zestaw TorqueVario®-S T 5–14 Nm mieszany 12-cz. z regulowanym momentem dokręcania wraz z kasetą

Nr art.: 29234
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie walizka
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 5
Maks. moment obrotowy, Nm 14
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Uchwyt bitów, uchwyt bitów D 6,3
Jednostka miary podziałki skali Nm
Jednostka momentu obrotowego Nm
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kształt złącza uchwyt bitów
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 29234
EAN / GTIN 4010995292348
Numer producenta 29234
Numer L L60070 1179
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 281 x 169 x 46 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do kontrolowanego przykręcania z wyznaczonym momentem dokręcania. Idealne do przenoszenia wysokich momentów dokręcania.
  • Dowolnie nastawiany moment dokręcania
  • Praktyczna i solidna skrzynka metalowa
  • Chroni przed uszkodzeniami materiału i koniecznością poprawek
  • Mit Quergriff, Einstellwerkzeug, 2 Adapter, Bithalter und 6 Bits in praktischer und robuster Metallbox
  • Dokręcanie śrub ze zdefiniowanym momentem dokręcania powyżej 5 Nm normalnym wkrętakiem dynamometrycznym wymaga dużego nakładu siły. Zdecydowanie łatwiejsze jest to z wkrętakiem dynamometrycznym z rękojeścią TorqueVario®-S Tplus. Za pomocą zintegrowanej skali numerycznej i dołączonego narzędzia nastawczego można dowolnie regulować zakres momentu dokręcania, a tym samym używać go do najróżniejszych prac. Wyraźnie słyszalny i odczuwalny sygnał przyłożenia momentu obrotowego zapewnia niezawodną pracę i chroni materiał przed uszkodzeniem i koniecznością dodatkowej obróbki wykańczającej. Zintegrowane sprzęgło poślizgowe zapobiega przekroczeniu wymaganego momentu dokręcania. Przy dokładności zadziałania +/-6% to narzędzie dynamometryczne spełnia wymogi normy DIN EN ISO 6789. Komfortowa rękojeść T ze strefami miękkimi zapewnia optymalne przenoszenie momentu obrotowego. Oprócz dynamometrycznej rękojeści T zestaw zawiera trzonki-adaptery czworokąty wewnętrzne 1/4″ i 3/8″, adapter uchwytu na bity oraz sześć pojedynczych bitów. Ponadto TorqueVario®-S Tplus jest kompatybilny z trzonkami wymiennymi Wiha do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią T (seria 2899). Wszystkie narzędzia w zestawie, razem z protokołem badania fabrycznego, są schowane bezpiecznie i na swoich miejscach w wytrzymałej i przejrzyście urządzonej metalowej skrzynce.
  • DIN EN ISO 6789.
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak dynamometryczny z rękojeścią T TorqueVario®-S T 5-14 Nm z regulowanym momentem dokręcania 5 - 14 (29233)
  • 1x Narzędzie nastawcze do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią T 90 mm (28691)
  • 1x Trzon łączący do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią T 1/4″ x 120 mm (28756)
  • 1x Trzon łączący do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią T 3/8″ x 120 mm (28757)
  • 1x Uchwyt do bitów do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią T 125 mm (28758)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4″ C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4″ C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4″ C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Kaseta

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4″ C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4″ C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4″ C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Narzędzie nastawcze do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią T 90 mm (28691)
  • 1x Trzon łączący do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią T 1/4″ x 120 mm (28756)
  • 1x Trzon łączący do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią T 3/8″ x 120 mm (28757)
  • 1x Uchwyt do bitów do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią T 125 mm (28758)
  • 1x Wkrętak dynamometryczny z rękojeścią T TorqueVario®-S T 5-14 Nm z regulowanym momentem dokręcania 5 - 14 (29233)