Ściernica do przecinania 125 x 3,0 x 22,23 mm, wygięta, A30 Basic, do stali/stali nierdzewnej

Nr art.: 291948
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Trennscheibe 125x3,0x22,23 mm gekröpft A30 BASIC Stahl/Edelstahl

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 291948
EAN / GTIN 9003172919485
Numer producenta 291948
Numer L L50140 47
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • Ściernica do przecinania BASIC 2 w 1 to idealne narzędzie do wszelkich prac związanych z cięciem.
  • Niezależnie od tego, czy chodzi o blachy, profile, rury, pręty czy materiał pełny ze stali lub stali nierdzewnej – ta ściernica do przecinania doskonale spełni Twoje oczekiwania.
  • Solidna konstrukcja i niezawodne działanie sprawiają, że to narzędzie jest idealnym wyborem zarówno dla majsterkowiczów, jak i profesjonalistów.
  • Wykonuj zadania związane z cięciem szybciej i wydajniej dzięki ściernicy do przecinania Basic 2w1.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • specyfikacja: A 30 Q-BF
  • Wymiary: D x U x H = 125 x 3,0 x 22,23

Zaleta:

  • Czystość chemiczna pozwala na obróbkę stali oraz stali nierdzewnej
  • Wygodne cięcie bez zadziorów przy długiej żywotności
  • Krótki czas pracy dzięki dobrej wydajności cięcia

Zastosowanie:

  • Od 1,0 do 1,9 mm – zapewnia najszybsze cięcie i minimalne powstawanie zadziorów
  • Od 2,0 do 3,0 mm – zapewniają długą żywotność i najwyższą stabilność

Materiał:

  • Stal nierdzewna/stal

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Zalecenie:

  • Od 1,0 do 1,9 mm – zapewnia najszybsze cięcie i minimalne powstawanie zadziorów
  • Od 2,0 do 3,0 mm – zapewniają długą żywotność i najwyższą stabilność

Cechy szczególne:
  • Do cięcia stali i stali nierdzewnej
  • Wysoka wydajność cięcia

Wskazówka:

  • Do obróbki różnych gatunków stali i stali nierdzewnej
  • Do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych