Narzędzie do dogniatania EG3T-3 uniwersalny, typ uchwytu trzpieniowego: S20

Nr art.: 291507 S20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ uchwytu trzpieniowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Uchwyt narzędzia wygładzającego
Kierunek skrawania wersja neutralna,
Oznaczenie producenta EG3T-3 universal
Maksymalna siła walcowania 0,6 kN
Przesunięcie osi końcówek f 10 mm
Długość wysięgu LA 110 mm
Współczynnik chropowatości Rz 1 µm
Średnica rolek 3 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 291507 S20
EAN / GTIN 4060491018966
Numer producenta EG3T-3-SL20-R
Producent/osoba odpowiedzialna ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania na tokarkach CNC i konwencjonalnych.
O symetrycznej konstrukcji – uniwersalne zastosowanie, jako wersja prawa i lewa.

Zaleta:

Możliwa jakość powierzchni Rz < 1 µm.
Możliwość osiągnięcia wartości posuwu wynoszących maks. 1 mm/obr. (obróbka z zewnątrz).

Zastosowanie:

Do mechanicznego uszlachetniania powierzchni.
Do obróbki wszystkich materiałów mechanicznych do wytrzymałości na rozciąganie 1400 N/mm2 i twardości do 45 HRC.
Do stosowania na tokarkach wzdłużnych.

Pasuje do:

Zakres ⌀ (zalecany): 5 mm − 50 mm

Wskazówka:

  • Dalsze połączenia mocowania dostępne na zamówienie.
  • Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdą Państwo w instrukcji obsługi.