Herramienta alisadora EG3T-3 universal, Asiento de mango tipo: S20

Número de artículo: 291507 S20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Asiento de mango tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte de herramienta de cilindro liso
Sentido del corte neutro
Denominación del fabricante EG3T-3 universal
Fuerza de rodadura máxima 0,6 kN
Desplazamiento central punta f 10 mm
Longitud de alcance LA 110 mm
Valor de rugosidad Rz 1 µm
Diámetro del rodillo 3 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 291507 S20
EAN / GTIN 4060491018966
Número del fabricante EG3T-3-SL20-R
Fabricante/responsable ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de

Descripción

Ejecución:

Para el empleo en tornos CNC y convencionales.
Estructura simétrica: utilizable universalmente como versión izquierda y derecha.

Ventaja:

Calidad de la superficie posible Rz < 1 µm.
Avances posibles hasta 1 mm/vuelta (mecanizado exterior).

Aplicación:

Para el refinamiento mecánico de superficies.
Para el mecanizado de todos los materiales metálicos con una resistencia ala tracción de hasta 1400 N/mm2 y una dureza de hasta 45 HRC.
Para el uso en máquinas para cilindrar.

Idóneo para:

Intervalo de ⌀ (recomendado): 5 mm − 50 mm

Nota:

  • Otras uniones de mango disponibles a petición.
  • Encontrará recomendaciones detalladas de tecnología en el manual de uso.