{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Uchwyt narzędzia wygładzającego | |
| Kierunek skrawania | wersja neutralna, | |
| Seria | EG5 | |
| Oznaczenie producenta | Glattwalzwerkzeug EG5 universal | |
| Maksymalna siła walcowania | 3 kN | |
| Przesunięcie osi końcówek f | 80 mm | |
| Długość wysięgu LA | 121 mm | |
| Średnica rolek | 5 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 291505 VDI20 | |
| EAN / GTIN | 4060491015514 | |
| Numer producenta | EG5-2-VDI20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de |