Orodje za glajenje EG5 univerzalno, Tip vpenjalnega trna: VDI20

Št. art.: 291505 VDI20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip vpenjalnega trna Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer rezanja: leva in desna

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip vpenjalnega trna VDI20
Smer rezanja leva in desna
Prevesna dolžina LA 121 mm
Srednji zamik konic f 80 mm
maksimalna sila glajenja 3 kN
⌀ kolesa 5 mm
Vrsta izdelka Orodje za glajenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 291505 VDI20
EAN/GTIN 4060491015514
Številka proizvajalca EG5-2-VDI20
Proizvajalec/odgovorna oseba ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de

Opis

Izvedba:

Za uporabo na CNC-strojih in konvencionalnih stružnicah.
Simetrična zgradba – univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

Prednosti:

Možna je kakovost površine do Rz < 1 µm.
Možna so podajanja do 1 mm/vrt. (zunanja obdelava).
Konstantni rezultati zaradi kontinuiranega merjenja sile glajenja.

Uporaba:

Za mehansko obdelavo površin.
Za obdelavo vseh kovinskih materialov z natezno trdnostjo 1400 N/mm2 in trdoto do 45 HRC.

Primerno za:

Območje ⌀ D (priporočljivo): 10 mm – 100 mm

Obseg dobave:

Dva nadomestna valja v ohišju.

Opomba:

  • Drugi priključki držala po ponudbi.
  • Upoštevajte podrobna tehnološka priporočila v navodilih za uporabo.

Uporaba orodij za posamezno obdelovalno površino je odvisna od vrste revolverja (zvezdasti/diskovni).