Uchwyt rolki do dogniatania Głowica obrotowa, uniwersalne, wielkość chwytu: 16-25

Nr art.: 291415 16-25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Uchwyt narzędzia wygładzającego
Kierunek skrawania wersja neutralna,
Opakowanie Plastikowa obudowa
Współczynnik chropowatości Rz 2 µm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 291415 16-25
EAN / GTIN 4030741083037
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

Obrotowa głowica narzędziowa (zakres regulacji ± 90°).

Zaleta:

Możliwa jakość powierzchni do Rz 2 µm.

Zastosowanie:

Do obróbki materiałów do 45 HRC. Idealne rozwiązanie do obróbki powierzchni o złożonych konturach ciągłych.
Do dogniatania konturów ciągłych (wypukłych, wklęsłych, cylindrycznych i stożkowych) oraz powierzchni płaskich. Również do zastosowań aż do odsadzenia.

W dostawie:

Rozmiar chwytu 16 wraz z adapterem do chwytów 20 mm × 20 mm i 25 mm × 25 mm.

Ważne:

Rolki do dogniatania należy zamawiać osobno!

Wskazówka:

Szczegółowe zalecenia dotyczące stosowania są dostępne w dołączonej instrukcji eksploatacji.
Sprawdzić ewentualne kontury kolidujące (wymiar x rolki = 2,5 mm).