Držák válečkovací kladky výkyvná hlava, univerzální, Velikost stopky: 16-25

Artiklové číslo: 291415 16-25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástroj pro válečkování, držák
Směr řezu neutrální
Obal plastový kufr
Hodnota drsnosti Rz 2 µm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 291415 16-25
EAN / GTIN 4030741083037
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Výkyvná nástrojová hlava (rozsah přestavení ± 90°).

Výhoda:

Dosažitelná kvalita povrchu až Rz 2 µm.

Použití:

Pro obrábění materiálů až do tvrdosti 45 HRC. Ideální k obrábění povrchů s komplexními spojitými konturami.
K leštění nepřerušovaných kontur (konvexních, konkávních, válcových, kónických) a rovinných ploch. Lze použít až k nákružku.

Rozsah dodávky:

Velikost stopky 16 včetně adaptéru 20 mm × 20 mm a 25 mm × 25 mm.

Pozor:

Lešticí válečky nutno objednat samostatně!

Poznámka:

Podrobná doporučení k použití najdete v přiloženém provozním návodu.
Zkontrolujte případné rušivé kontury (rozměr x válce = 2,5 mm).