{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | tak | |
| Rozwartość klucza | 4 mm | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Długość grotu | 90 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Z nasadką do podbijania.; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 111 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) | Grot 6-kątny | |
| Średnica ostrza | 4 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Norma | DIN 5265 | |
| Długość całkowita | 201 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub płaskich (SL) |
| Numer artykułu | 29133 | |
| EAN / GTIN | 4010995291334 | |
| Numer producenta | 29133 | |
| Numer L | L60070 1643 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |