Przepychacze do rowków wpustowych i klinowych, HSS, Tolerancja P9, Typ: 22F1

Nr art.: 290406 22F1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Do otworów o średnicy min. 75 mm
Długość przepychania 505 mm
Długość przepychania w stali 150 mm
Dla dokładności pasowania P9
Wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania 4 300 kg
Ilość przejść 5
Materiał skrawający HSS
Środek chłodząco-smarowy tak
Do otworów o średnicy maks. 85 mm
Szerokość grzbietu 25,72 mm
Głębokość rowka t 5,4 mm
Szerokość ostrza w 22 mm
Rodzaj produktu Przepychacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290406 22F1
EAN / GTIN 662600888138
Numer producenta 44414P9

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
olej
 

Opis

Zastosowanie:

Do wykonywania rowków klinowych wg DIN 6885.

W dostawie:

Włącznie z niezbędnymi wkładkami, do rozmiaru 2A, ponieważ w tym przypadku nie są wymagane.

Wskazówka:

  • W przypadku materiałów o większej wytrzymałości zwiększyć liczbę przejść lub zastosować przepychacze specjalne (na zamówienie).
  • Po wykonaniu 1. i 2. przejścia z trzech cofnąć na krótko − przepychacz naprowadza się samoczynnie.
  • Przepychacze powlekane i calowe są dostarczane na zamówienie.
  • rozm. 28, 32 i 36 dostarczane w krótkim terminie na zamówienie.