Broche à pousser HSS Ajustement P9, Type: 22F1

Réf.: 290406 22F1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Longueur broche 505 mm
Pour diamètre d’alésage min. 75 mm
Pour diamètre d’alésage max. 85 mm
Nombre de passages 5
Hauteur brochage dans acier 150 mm
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. 4 300 kg
Largeur dos 25,72 mm
Profondeur de rainure 5,4 mm
Largeur de lame 22 mm
Pour ajustage P9
Nuance de coupe HSS
Type de produit outil de brochage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290406 22F1
EAN / GTIN 662600888138
Réf. fabricant 44414P9

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de rainures de clavettes suivant DIN 6885.

Livraison:

Avec cales nécessaires, sauf réf. 2A, car aucune n’est requise dans ce cas.

Remarque(s):

  • Pour des matériaux de dureté plus élevée, augmenter le nombre de passages ou utiliser des broches spéciales (sur demande).
  • Relever légèrement le coulisseau après 1 passe et 2 passes sur 3 − la broche se repositionne d’elle-même.
  • Broches à pousser revêtues et avec dimensions en pouces disponibles sur demande.
  • Réf. 28, 32 et 36 disponibles rapidement sur demande.