Nóż do dłutowania dla płytek sześciokątnych ⌀ DS 32 mm, od sześciokąta: 9mm

Nr art.: 290344 9
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
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

od sześciokąta (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość chwytu Ls
100 mm
Średnica trzonka Ds
32 mm
średnica uchwytu płytek skrawających D1
8 mm
minimalna średnica otworu wstępnego Dmin
8,5 mm
Długość wysięgu A
30 mm
Przesunięcie osi L3
4,5 mm
do kluczy sześciokątnych min.
9 mm
do kluczy sześciokątnych maks.
11 mm
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Środek chłodząco-smarowy
tak
Rodzaj produktu
Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290344 9
EAN / GTIN 4045197965653
Numer producenta 290344 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

  • W tokarkach bez osi Y należy stosować do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tuleję ekscentryczną nr 290391 − 290393.
  • W centrach obróbkowych stosować do kontroli orientacji wrzeciona przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy.