Płytka do dłutowania czworokątna, TiN, od czworokąta: 38mm

Nr art.: 290336 38
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
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

od czworokąta (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Płytki do dłutowania
Materiał skrawający HSS
Powłoka TiN
Profil skrawania Wkładka 4-kątna
Min. rozwartość klucza SW 38 mm
Maks. rozwartość klucza SW 50 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290336 38
EAN / GTIN 4062406352356
Numer producenta 290336 38
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.
Nadaje się do szlifowania wykańczającego.

Pasuje do:

noży do dłutowania nr 290330 − 290334.

Wskazówka:

  • Profilowe płytki skrawające można stosować w obszarze czworokąta albo sześciokąta (patrz tabela produktów).
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.