Profielsnij-inzetdeel Vierkant 38 mm

Artikelnummer: 290336 38
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Profiel Vierkant
geschikt voor vierkant 38 mm - 50 mm
Coating TiN
Snijmateriaal HSS
Minimale sleutelwijdte 38 mm
Maximale sleutelwijdte 50 mm
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290336 38
EAN/GTIN 4062406352356

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafiet, GFK, CFK
N
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.
Geschikt voor naslijpen.

T.b.v.:

Profielsteekhouders nr. 290330290334.

Tip:

  • Profielsnij-inzetdelen zijn te gebruiken voor een vierkant of zeskant (zie producttabel).
  • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Gereedschapshouder
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
    Vanaf vierkant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen