Frez do radełkowania uniwersalny, wielkość chwytu: 16mm

Nr art.: 290210 16
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania wersja neutralna
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Gniazdo czworokątne
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Oznaczenie producenta Rändelfräswerkzeug universal
Średnica radełkowania d1 15 mm
Średnica otworu radełka d2 8 mm
Szerokość radełkowania b 4 mm
Min. zakres roboczy 3 mm
Maks. zakres roboczy 50 mm
Profil radełkowania RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Anzahl Rändelräder 2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Rodzaj produktu Uchwyt narzędzia do radełkowania
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290210 16
EAN / GTIN 4030741409523
Numer producenta 31001945
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

Konstrukcja modułowa: Do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa.
Tulejka z HM zapewniająca większą odporność na ścieranie.
Szybkie nastawianie narzędzi za pomocą wrzeciona regulacyjnego.

Zaleta:

  • małe drgania
  • skala i synchronicznie pracujące wrzeciona regulacyjne do ustawienia ⌀ detalu
  • skrócone czasy przezbrajania i tym samym niższe koszty jednostkowe
  • korekta kąta przyłożenia kółek
  • zwiększona odporność na ścieranie dzięki specjalnie utwardzonej powierzchni
  • dla zapewnienia większych prędkości posuwu i skrawania.