{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sens de la coupe | neutre | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | carré | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 16 mm | |
| Référence fabricant | Rändelfräswerkzeug universal | |
| Diamètre de molette d1 | 15 mm | |
| Diamètre de l’alésage moleté d2 | 8 mm | |
| Largeur molette b | 4 mm | |
| Capacité min. | 3 mm | |
| Capacité max. | 50 mm | |
| Profil de moletage | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
| Anzahl Rändelräder | 2 | |
| Interface | interface 1 | |
| Procédé d’usinage | fraisage à profil constant (FPR) | |
| Type de produit | porte-molettes | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 290210 16 | |
| EAN / GTIN | 4030741409523 | |
| Réf. fabricant | 31001945 | |
| Fabricant/personne responsable | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |