Frez do radełkowania Toczenie wzdłużne uniwersalne, wielkość chwytu: 10mm

Nr art.: 290197 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania wersja neutralna
Środek chłodząco-smarowy tak
Chłodzenie wewnętrzne nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Średnica radełkowania d1 10 mm
Średnica otworu radełka d2 6 mm
Szerokość radełkowania b 3 mm
Min. zakres roboczy 0 mm
Maks. zakres roboczy 15 mm
Profil radełkowania RAA 1×BL30°; RAA 1×BR30°; RBL30° 1×AA; RBL45° 1×BR15°; RBR30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°
Anzahl Rändelräder 1
Materiał skrawający HM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Rodzaj produktu Uchwyt narzędzia do radełkowania
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290197 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

konstrukcjamodułowa: do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.
Tulejka z HM zapewniająca większą odporność na ścieranie.
Szybkie nastawianie narzędzi za pomocą wrzeciona regulacyjnego.
Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.