Rändelfräswerkzeug Langdrehen universal, Schaftgröße: 10mm

Artikel-Nr.: 290197 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung neutral
Kühlschmierstoff ja
Innenkühlung nein
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 10 mm
Durchmesser Schaft DS 10 mm
Rändel-Durchmesser d1 10 mm
Rändelbohrungs-Durchmesser d2 6 mm
Rändelbreite b 3 mm
Arbeitsbereich min. 0 mm
Arbeitsbereich max. 15 mm
Rändelprofil RAA 1×BL30°; RAA 1×BR30°; RBL30° 1×AA; RBL45° 1×BR15°; RBR30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°
Anzahl Rändelräder 1
Schneidstoff HM
Schnittstelle Trennstelle 1
Bearbeitungsverfahren Profilfräsen (FPR)
Produktart Rändelwerkzeug-Halter
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290197 10
Hersteller/verantwortliche Person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.
HM-Laufbuchse für erhöhte Verschleißfestigkeit.
Schnelle Werkzeugeinstellung durch Einstellspindel.
Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.