Narzędzie do radełkowania bezwiórowego prawe, Wielkość chwytu: 10mm

Nr art.: 290000 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • dla profilu radełkowania: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30°

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla profilu radełkowania RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30°
szerokość chwytu 10 mm
wysokość chwytu 10 mm
do ⌀ radełkowania d1 10 mm; 15 mm
do szerokości radełkowania b 4 mm
do otworów radełek ⌀ d2 4 mm
zakres roboczy 3 mm - 50 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290000 10
EAN / GTIN 4030741659638
Numer producenta 31002706
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

górna krawędź chwytu = wysokość kłów
Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.
Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.
Click-Pin: szybsza i łatwiejsza wymiana rolek.