Rádlovací tvářecí nástroj pravý, Velikost stopky: 10mm

Artiklové číslo: 290000 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu Pravořezný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Čtyřhranný úchyt
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Označení výrobce Rändelformwerkzeug rechts
Průměr rýhování d1 10 mm; 15 mm
Průměr rýhovaného otvoru d2 4 mm
Šířka rýhování b 4 mm
Pracovní rozsah min. 3 mm
Pracovní rozsah max. 50 mm
Profil rýhování RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGE30° 1×GV30°; RGV30° 1×GE30°
Anzahl Rändelräder 1
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Držák rádlovacího nástroje
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290000 10
EAN / GTIN 4030741659638
Číslo výrobce 31002706
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Horní hrana stopky = výška hrotu
Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.
TK osový čep pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.
Click-Pin: Pro rychlou a bezpečnou výměnu rádlovacího kolečka.