Tabliczka na wózek do kompletacji zamówień

Nr art.: 28ST3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Kolor szare
Rodzaj produktu Tablice
Szerokość panelu 352 mm
Wysokość tablicy 335 mm
Właściwości Do pisania; Z półką
Materiał powierzchni z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 28ST3
EAN / GTIN 4017976281803
Numer producenta 28ST3
Numer L L90080 1265
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Blacha stalowa lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7035. Można zawiesić na ścianie czołowej. Z spinaczem do papieru. Nachylenie można regulować za pomocą wspornika. powierzchnia użytkowa: wys. x szer. 335 x 352 mm

Cecha szcz.:

Kolor: jasnoszare