Panel de escritura para carro de pedidos

N.º do artigo: 28ST3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor RAL RAL 7035
Cor, cinzento Cinza claro
Cor cinzento
Tipo de produto quadro
Largura do quadro 352 mm
Altura do quadro 335 mm
Propriedades Escribible; Con bandeja portaobjetos
Material da superfície Chapa de aço

Identificação e classificação

Número do artigo 28ST3
EAN/GTIN 4017976281803
Número do fabricante 28ST3
Número L L90080 1265
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

equipo

Descrição:

Chapa de acero con recubrimiento en polvo (RAL 7035) Se puede enganchar en el panel frontal. Con un clip. Inclinación ajustable por medio de un soporte. Espacio útil: Alt. x Anch. 335 x 352 mm

Característica:

  • Color: gris claro

Descarregamentos e documentos