Uchwyty kątowe z interfejsem CAMFIX do rowkowania, odcinania, toczenia i napawania adapterów

Nr art.: 2898378
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2898378
EAN / GTIN 7291075335132
Numer producenta 2898378
Numer L L23920 1711

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, długość wspornika (LPR): 46 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Długość całkowita (OAL) 74,9 mm
  • Długość wspornika (LPR) 46 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40