Torque wrench type 83 1/4″ 2.4-12 Nm 010160

Nr art.: 2896206
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Rozmiar, Kwadrat napędowy 1/4 cal
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Długość całkowita 244 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2896206
EAN / GTIN 0701936218896
Numer producenta 2896206
Numer L L60160 5886
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Use:
  • Controlled tightening and verification of tightening values
  • For use in almost all industrial manufacturing areas
  • Working ranges from 0.8 - 200 N · m / 7 lbf · in - 160 lbf · ft are covered
  • Features:
  • Dial-indicating torque wrench with dual scale and slave pointer
  • 1/4″ , 3/8″ , or 1/2″ double square drive with ball lock for controlled clockwise and anticlockwise tightening
  • Versatile usage. Use for Maintenance, Repair, Assembly and Quality Control
  • For controlled screw tightening and torque measurements
  • Display accuracy: +/- 4 % tolerance of the indicated value
  • Acc. to DIN EN ISO 6789, traceable to national standards
  • With dual scale in N·m and lbf·in or lbf·ft double-tinted clearly readable face
  • 5 % overload of the maximum value
  • Housing made of light, robust special aluminium construction - painted silver-grey
  • Black, non-slip rubber handgrips
  • Model No. ADS 4 to No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) compliant, for use in electrostatically sensitive applications
  • Test certificate acc. to DIN EN ISO 6789
  • Scope of delivery:
  • Watch torque wrench
  • Battery (only models with option: Signal)
  • Delivery in a robust, black plastic box (No. ADS 4 to BDS 80), otherwise in sturdy cardboard packaging (No. BDS 100 to EDS)

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Application range:
    • Manufacturing
    • Quality control
    • Maintenance
  • Drive square [inch]: 3/8″
  • Drive type/drive: Double square ratchet
  • EPA/ESD version: yes
  • Evaluation software: no
  • Fixed setting: no
  • Graphic display: no
  • Material: Aluminium enclosure, tubular steel handle bar
  • Measuring accuracy Torque: +/- 4% tolerance from displayed value
  • Precision: +/- 4 %
  • REACH registration available: no
  • Scale division [Nm]: 5 Nm
  • Scale graduation [lbf in]: 2 lbf in
  • Scale type: Dual
  • square drive [metric]: 10 mm
  • Target groups:
    • Automotive
    • Electronics
    • Industry
    • Construction and Commercial Vehicles
    • Military
    • Mechanical Engineering
    • Service
  • Test certificate: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tightening direction: Left and right
  • Torque (max.) [lbf in]: 120 lbf in
  • Torque (min.) [lbf in]: 24 lbf in
  • Torque range (min./max.) [Nm]: 2,4 Nm - 12 Nm
  • Total height [mm]: 61 mm
  • Total length [mm]: 244 mm
  • VDE certified: no