Uchwyty kątowe z interfejsem CAMFIX do rowkowania, odcinania, toczenia i napawania adapterów

Nr art.: 2891683
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2891683
EAN / GTIN 7291075188509
Numer producenta 2891683
Numer L L23920 1579

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm, długość wspornika (LPR): 46 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 50 mm
  • Długość całkowita (OAL) 78,9 mm
  • Długość wspornika (LPR) 46 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50