Trzon łączący do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią T 1/4″ x 120 mm

Nr art.: 28756
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
Numer artykułu 28756
EAN / GTIN 4010995287566
Numer producenta 28756
Numer L L60110 5
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 125 x 19 x 19 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do kontrolowanego wkręcania przy określonym momencie obrotowym.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Czworokąt 1 (Cal): 1/4″
  • Średnica Trzon sześciokątny (mm): 6 mm
  • Długość całkowita (мм): 120 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 53 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie