Trzon wymienny sześciokątny do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią T 6.0 mm x 130 mm

Nr art.: 28749
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
Numer artykułu 28749
EAN / GTIN 4010995287498
Numer producenta 28749
Numer L L60110 57
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 132 x 19 x 19 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do kontrolowanego przykręcania z wyznaczonym momentem dokręcania.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Gniazdo sześciokątne (мм): 6 mm
  • Wartość momentu obrotowego max (Nm): 20 Nm
  • Wartość momentu obrotowego max (lbs): 177 lbs
  • Średnica Trzon sześciokątny (mm): 6 mm
  • Długość całkowita (мм): 130 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 53 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie