• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Trzon wymienny sześciokątny do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią T 4.0 mm x 130 mm

Nr art.: 28747
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Numer artykułu 28747
EAN / GTIN 4010995287474
Numer producenta 28747
Numer L L60110 45
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 132 x 19 x 19 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do kontrolowanego przykręcania z wyznaczonym momentem dokręcania.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Gniazdo sześciokątne (мм): 4 mm
  • Wartość momentu obrotowego max (Nm): 15 Nm
  • Wartość momentu obrotowego max (lbs): 132 lbs
  • Średnica Trzon sześciokątny (mm): 6 mm
  • Długość całkowita (мм): 130 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 53 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie