Klucz udarowy oczkowy ∙ z 2 powierzchniami udarowymi ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil zewnętrzny 12-kątny ∙ Rozmiar klucza 24 mm

Nr art.: 2872FS-24
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2872FS-24
EAN / GTIN 4000896209989
Numer producenta 2872FS-24
Numer L L60140 6037
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Obsługa złączy śrubowych cylindra hamulcowego
  • Stosować w samochodach ciężarowych, autobusach, przyczepach i osiach przyczepy bez demontażu koła
  • Również w przypadku złączy śrubowych cylindra hamulcowego wystających daleko poza obręcz
  • Wzór do szybkiego przeliczenia momentu dokręcania podanego przez producenta
  • 2 powierzchnie uderzeniowe umożliwiają precyzyjne przenoszenie siły za pomocą młotka
  • ok. 20 minut oszczędność czasu
  • Niezwykle stabilny i o wysokiej obciążalności
  • Made in Germany
  • Napęd: Rura kwadratowa 12,5 mm (1/2 cala)
  • człon: Zewnętrzny profil z podwójnym sześciokątem
  • rozwartość klucza: 24 mm