Chiave poligonale per uso a percussione ∙ doppio esagono ∙ con 2 superfici battenti ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 24

Codice art.: 2872FS-24
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
Codice articolo 2872FS-24
EAN / GTIN 4000896209989
Codice del produttore 2872FS-24
Numero-L L60140 6037
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Azionamento di raccordi di cilindretti freno
  • Impiego su camion, autobus, carrelli e assi dei rimorchi senza smontaggio della ruota
  • Anche per l'azionamento di raccordi di cilindretti freno
  • Formula realizzata al laser per una rapida conversione della coppia di serraggio indicata dal produttore
  • 2 superfici battenti consentono di applicare la forza in modo mirato tramite un martello
  • Risparmio di tempo di ca. 20 min
  • Estremamente stabile e resistente
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 24 mm