{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 85 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 14 % | |
| Zawartość włókien, Włókno antystatyczne | 1 % | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed ogniem | |
| Regulowane szelki | tak | |
| Klasa, EN ISO 11611 | 1 | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Skład tkaniny | Włókno antystatyczne; Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 350 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe | |
| Rodzaj produktu | Ogrodniczki | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Z kieszeniami | tak | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | Odbija światło; antystatyczny; wodoodporny | |
| Norma | EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | 286115169994C48 | |
| EAN / GTIN | 7330509547021 | |
| Numer producenta | 286115169994C48 | |
| Numer L | L00980 344 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |