Uchwyt narzędziowy z interfejsem HSK-T do adapterów do rowkowania, przecinania, toczenia i toczenia czołowego. Kąt natarcia 10° na maszynach wielozadaniowych.

Nr art.: 2861081
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2861081
EAN / GTIN 7291075201499
Numer producenta 2861081
Numer L L24230 55

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, długość wspornika (LPR): 130 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 30 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Długość całkowita (OAL) 162 mm
  • Długość wspornika (LPR) 130 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63