Oprawki do obróbki zewnętrznej

Nr art.: 2850108
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2850108
EAN / GTIN 7291075075175
Numer producenta 2850108
Numer L L23920 2967

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia
  • maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0,2″
  • min. szerokość cięcia (CWN): 0 157″
  • Długość całkowita (OAL): 5-1/2″

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0,59 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0,2 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 157 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0 933 cale
  • Długość głowy (LH): 1,4 cale
  • Długość całkowita (OAL): 5-1/2″
  • Wysokość trzonu (H): 1 cale
  • Szerokość trzonka (B): 1 cale