Single tapered drill bits for puller 285.4, diameter 3.5 mm

Nr art.: 285.F1
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
Średnica wiercenia wstępnego 3,5 mm
Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Długość 57 mm
Masa 5 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 285.F1
EAN / GTIN 3148511652008
Numer producenta 285.F1
Numer L L60130 271
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • These reaming drills can be used to drill a suitable hole for the conical screw and bolt extractors 285

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 3.5
  • L [mm]: 57
  • Puller [mm]: 285.4
  • Use for: 285.4
  • [kg]: 0,005