Breaking torque wrench 5-25 Nm 3/8″ 050638

Nr art.: 2839660
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Funkcja łamania tak
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 5
Maks. moment obrotowy, Nm 25
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Materiał narzędzia stal ulepszana cieplnie.
Średnica chwytu z czopem 16 mm
Rozmiar, Do końcówek nasadowych (chwyt z czopem) 3/8 cal
Jednostka miary podziałki skali Nm
Podziałka skali, 1 kreska 0,1 Nm
Zasada zadziałania Wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Do końcówek nasadowych (chwyt z czopem)
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Norma DIN EN ISO 6789
Długość całkowita 345 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2839660
EAN / GTIN 0701698906055
Numer producenta 2839660
Numer L L60160 6057
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With micrometre scale, which allows quick and precise adjustment of the desired value
  • With adjuster lock that prevents accidental adjustment during use
  • Working accuracy: +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
  • Breaking of the handgrip by 20 degrees when the pre-set torque value is achieved makes over-tightening unlikely
  • Classified to DIN EN ISO 6789:2003 Type II Class A
  • Breaking of the handgrip by 20° when the pre-set torque value is achieved makes over-tightening unlikely
  • Classified according to DIN EN ISO 6789 Type II Class A.

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Application range:
    • Assembly
    • Series assembly
    • Fabrication
    • Quality control
    • Repair and overhaul
    • Maintenance and repair
    • Testing and trial departments
  • Drive mount, journal Ø: 16 mm
  • Drive square [inch]: 3/8″
  • Drive type/drive: Drive end
  • EPA/ESD version: no
  • Fixed setting: no
  • Fuse: Safety catch
  • Material: Tubular steel construction
  • Precision: +/- 4 %
  • REACH registration available: no
  • Release mechanism: Longitudinal release
  • Scale type: Mono
  • Target groups:
    • Automotive
    • Industry
    • Fine mechanics
    • Military
    • Machinery
    • Service
  • Test certificate: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Tightening direction: Left and right
  • Torque (max.) [Nm]: 25 Nm
  • Torque (min.) [Nm]: 5 Nm
  • Total length [mm]: 345 mm
  • VDE certified: no
  • Vernier Nm: 0,1 Nm