Klucz dynamometryczny z przegubem 5–25 Nm 1/4″

Nr art.: 2839652
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kształt złącza Do końcówek nasadowych (chwyt z czopem)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Podziałka skali, 1 kreska 0,1 Nm
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 345 mm
Funkcja łamania tak
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 5
Maks. moment obrotowy, Nm 25
Materiał narzędzia stal ulepszana cieplnie.
Średnica chwytu z czopem 16 mm
Rozmiar, Do końcówek nasadowych (chwyt z czopem) 1/4 cal
Jednostka miary podziałki skali Nm
Zasada zadziałania Wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Norma DIN EN ISO 6789

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2839652
EAN / GTIN 0701698906031
Numer producenta 2839652
Numer L L60160 6056
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Typy od ATB 2,5 do ATB 10 z czopem nasadkowym 8 mm
Typy od ATB 25 do ATB 100 z trzpieniem nasadkowym 16 mm, wraz z grzechotką wtykową
Z podziałką mikrometryczną, która umożliwia łatwą i bezpieczną regulację do żądanej wartości
Z blokadą regulacji zapobiegającą niezamierzonej zmianie wartości momentu obrotowego
Dokładność wyzwalania: +/- 4 % tolerancja od ustawionej wartości (ATB 2,5; ATB 5; ATB 10 – tolerancja +/- 6 %)
Zgięcie uchwytu o 20° po osiągnięciu wartości momentu obrotowego sprawia, że przekroczenie momentu jest mało prawdopodobne
Sklasyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 6789, typ II, klasa A

Cecha szcz.:

  • Mocowanie napędu, średnica czopa Ø: 16 mm
  • Typ napędu/napęd: czop napędowy
  • Kwadrat napędowy [calowy]: 1/4 cala
  • Kierunek dokręcania: W lewo i w prawo
  • Mechanizm wyzwalający: Wyzwalanie na dużą odległość
  • Moment obrotowy (min.) [Nm]: 5 Nm
  • Moment obrotowy (maks.) [Nm]: 25 Nm
  • Zakres zastosowania:
    • Montaż
    • Montaż seryjny
    • Produkcja
    • Kontrola jakości
    • Naprawa i konserwacja
    • konserwacja i utrzymywanie w dobrym stanie
    • Działy kontroli i badań
  • Długość całkowita [mm]: 345 mm
  • Materiał: Konstrukcja z rur stalowych
  • Noniusz Nm: 0,1 Nm
  • Precyzja: +/- 4%
  • Certyfikat kontroli: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • zabezpieczenie: Blokada zaczepu
  • typ skali: Mono
  • izolacja 1000 V: nie
  • Wersja EPA/ESD: nie
  • Ustawienie stałe: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie
  • Grupy docelowe:
    • Motoryzacja
    • Przemysł
    • Mechanika precyzyjna
    • Wojsko
    • Budowa maszyn
    • Serwis