Socket set 1/4″ in 1/2 L-BOXX 136 module

Nr art.: 2835886
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski azurowy
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Kolor niebieskie
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 200 mm
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2835886
EAN / GTIN 4010886939444
Numer producenta 2835886
Numer L L60160 3776
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For universal use with sockets and bits

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: foam
  • REACH registration available: no
  • Storage: 1/3 Check tool module
  • Total length [mm]: 200 mm
  • Total width [mm]: 312 mm
  • VDE certified: no