Sheet steel box carts

Nr art.: 2833
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor Niebieskie
Składane nie
Z uchwytem do pchania zak
Liczba uchwytów 1
Z powierzchnią ładunkową zak
Materiał powierzchni ładunkowej z blachy stalowej
Szerokość powierzchni ładunkowej 800 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 200 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 806 mm
Szerokość użytkowa 800 mm
Głębokość użytkowa 1 200 mm
Wysokość użytkowa 816 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kątowników; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie 830 mm
Głębokość całkowita 1 350 mm
Wysokość całkowita 1 113 mm
Mobilne zak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2833
EAN / GTIN 4017976028330
Numer producenta 2833
Numer L L90080 165
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Tubular steel and sectional steel welded and powder coated, blue RAL 5007. Powder coated sheet steel base. Angular steel construction. Walls made of galvanised steel, glued in. With one-piece lid, raised by gas springs. Eyelets for padlocks. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks. Delivered unassembled. Usable height: 816 mm.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 600
  • Usable surface length (mm): 1200
  • Usable surface width (mm): 800
  • Loading surface height (mm): 806
  • Overall length (mm): 1350
  • Total width (mm): 830
  • Total height (mm): 1113
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 200 x 40