Chariot caisse en tôle

Réf.: 2833
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu gentiane
Couleur bleu
Propriété repliable non
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 1
Avec plateau oui
Matériau plateau tôles d’acier
Largeur plateau 800 mm
Profondeur plateau 1 200 mm
Hauteur plateau 806 mm
Largeur utile 800 mm
Hauteur utile 1 200 mm
Hauteur utile 816 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction construction en acier à cornière; construction en tube d’acier
Charge admissible max. 600
Largeur totale 830 mm
Profondeur totale 1 350 mm
Hauteur totale 1 113 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 2833
EAN / GTIN 4017976028330
Réf. fabricant 2833
Article hors catalogue L90080 165
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Tube d’acier et profilé d’acier soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007. Fond en tôle d’acier, revêtement époxy. Construction en cornières d’acier. Parois en tôle d’acier galvanisée, collées. Avec couvercle monobloc, relevable par vérins pneumatiques. Œillets pour cadenas. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes. Livraison démontée. Hauteur utile: 816 mm.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 600
  • Longueur de la surface utile (mm): 1200
  • Largeur de la surface utile (mm): 800
  • Hauteur de plateau (mm): 806
  • Longueur totale (mm): 1350
  • Largeur totale (mm): 830
  • Hauteur totale (mm): 1113
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40