Rectangular handle SE 9x12

Nr art.: 2827786
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Możliwość użycia do Końcówki wymienne
Wysokość chwytu trzpieniowego 9 mm
Szerokość chwytu trzpieniowego 12 mm
Długość L 267 mm
Szerokość B 22 mm
Wysokość H 18,5 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa; Uchwyt 2-komponentowy
Powierzchnia chromowane na mat
Rodzaj produktu uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2827786
EAN / GTIN 4002805933169
Numer producenta 2827786
Numer L L60160 3494
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For removing bolts or nuts, especially in confined spaces
  • Without torque function
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated
  • Non-slip 2-component handle with hanging hole
  • Max. continuous load of cavity according to DIN EN ISO 6789:2003 and/or maximum support load : 150 N·m
  • Max. continuous load of ratchet according to DIN EN ISO 6789:2003 and/or maximum load of cavity

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive receptacle, rectangular: 9 x 12 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 18,5 mm
  • Total length [mm]: 267 mm
  • Total width [mm]: 22 mm
  • VDE certified: no