VDE Screwdriver TX T9

Nr art.: 2824604
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa niskonapięciowa
Wersja proste
Do kontroli napięcia zak
Minimalna napięcie kontrolne 0
Maksymalne napięcie kontrolne 1 000
Długość grotu 60 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem tak
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Ostrze okrągłe
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN EN 60900
Długość całkowita L 145 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub TORX® wewn.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2824604
EAN / GTIN 4010886938522
Numer producenta 2824604
Numer L L60160 735
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole
  • Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working
  • Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force
  • Type of drive marked at end of the handle
  • Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus tempered steel
  • TORX® = reg. trademark of Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: yes
  • anti-magnetic: no
  • anti-roll protection [mm]: yes
  • Ball head: no
  • Blade length: 60 mm
  • Blade shape: Round
  • Cap rotatable: no
  • Colour coding: no
  • Corrosion protected: no
  • Design low spark: no
  • Design: with hanging hole
  • For screws of size: M3
  • Handle available: yes
  • Handle design [inch]: 3K handles VDE insulated up to 1000 V
  • Impact cap: no
  • Insulated: yes
  • Material: Molybdenum-vanadium steel
  • Output size TX (inside): T9
  • REACH registration available: yes
  • Total length [mm]: 145 mm
  • Unit-tested: yes
  • VDE certified: yes
  • Width across flats Torx [mm]: 2,50