3C-Screwdriver PZ 1, 300 mm

Nr art.: 2824086
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem nie; nie
Do kontroli napięcia nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem nie
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Ostrze okrągłe
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita 300 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Pozidriv (PZ)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2824086
EAN / GTIN 4010886938089
Numer producenta 2824086
Numer L L60160 5541
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole
  • Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working
  • Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force
  • Type of drive marked at end of the handle
  • Size 3 and 4 blade with hexagon bolster
  • Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus tempered steel
  • * not standardised

Cecha szcz.:

  • Roll protection: no
  • antimagnetic: no
  • Drive size cross slot PZ: yes
  • Drive hexagon: no
  • Execution: with hanging hole
  • Low spark version: no
  • Reference standard of the output tip: DIN ISO 8764-1 PZ
  • Colour coding: yes