{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Liczba uchwytów | 2 | |
| Materiał uchwytu | rura stalowa | |
| Z powierzchnią ładunkową | tak | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | siatka druciana | |
| Wysokość powierzchni ładunkowej | 193 mm | |
| Nośność na powierzchnię ładunkową | 80 | |
| Szerokość użytkowa | 1 250 mm | |
| Głębokość użytkowa | 610 mm | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 32 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Materiał felgi | listwy tworzywo sztuczne | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | wózki transportowe | |
| Powłoka | Ocynkowane | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych | |
| Maks. nośność | 300 kg | |
| Szerokość łącznie Bg | 1 491 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 690 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 1 225 mm | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 28102 | |
| EAN / GTIN | 4017976281025 | |
| Numer producenta | 28102 | |
| Numer L | L90070 390 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |