{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Med skubbegreb | ja | |
| Antal greb | 2 | |
| Materiale, greb | stålrør | |
| Med læsseflade | ja | |
| Materiale, ladeflade | stålgitter | |
| Højde, læsseflade | 193 mm | |
| Bæreevne pr. lasteoverflade | 80 | |
| Nyttebredde | 1.250 mm | |
| Nyttedybde | 610 mm | |
| Rulletype | Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, Styrehjul | 4 stk. | |
| Antal hjul/ruller i alt | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 125 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 32 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | TPE | |
| Materiale, fælge | Kunststof | |
| Brugsområde | Værkstedsvogn | |
| Produkttype | transportvogn | |
| Belægning | forzinket | |
| Konstruktionsudførelse | konstruktion af profilstål/rørformet stål | |
| Bæreevne, maks. | 300 | |
| Bredde i alt Bg | 1.491 mm | |
| Dybde, i alt Tg | 690 mm | |
| Højde i alt Hg | 1.225 mm | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 28102 | |
| EAN/GTIN | 4017976281025 | |
| Producentnummer | 28102 | |
| L-nummer | L90070 390 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |